Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölvorratskanne VKV 10000 verzinkt 10,0 l Metall SAMOA HALLBAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000356814
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     80304
EAN/GTIN:
     4024937803042
Suchbegriffe:
Heizölkanne
Ölvorratskanne
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister

Ölvorratskanne VKV 10000 verzinkt 10,0 l Metall SAMOA HALLBAUER


aus stabilem voll verzinktem, dickwandigem Stahlblech (verhindert Flugrost, schützt vor Verbeulungen) · geeignet für selbst- und nicht selbstschmierende Medien, Heizöl und Diesel, Kühlmittel, Frostschutzmittel, leichte, nicht aggressive Chemikalien und wasserbasierende Medien · Auslaufrohr verschließbar mit einer Metallkappe · formstabiler und hitzebeständiger Metallauslauf ·
Weitere technische Eigenschaften Material: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Fassungsvermögen:
10 l
Weitere Suchbegriffe: samoa-hallbauer ölvorratskanne, heizölkanne, edelstahlkanister 10l, Ölvorratskannen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 22,25*
€ 30,38*
1 Tag
22
1
€ 5,59*
ab € 22,44*
€ 30,53*
1 Tag
31
1
€ 5,50*
ab € 23,75*
€ 32,49*
3 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 23,88*
€ 32,82*
Lager 7051
31
1
€ 7,99*
ab € 27,98*
€ 38,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
80303
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.