Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölvorratskanne VKV 10000, Metall, verzinkt 10,0 l Samoa Hallbauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000356814
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     80304
EAN/GTIN:
     4024937803042
Suchbegriffe:
Heizölkanne
Ölvorratskanne
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
aus stabilem voll verzinktem, dickwandigem Stahlblech (verhindert Flugrost, schützt vor Verbeulungen) · geeignet für selbst- und nicht selbstschmierende Medien, Heizöl und Diesel, Kühlmittel, Frostschutzmittel, leichte, nicht aggressive Chemikalien und wasserbasierende Medien · Auslaufrohr verschließbar mit einer Metallkappe · formstabiler und hitzebeständiger Metallauslauf Weitere technische Eigenschaften: · Material: verzinktes Stahlblech
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10 l
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Weitere Suchbegriffe: samoa-hallbauer ölvorratskanne, heizölkanne, edelstahlkanister 10l, Kanne, Öl, Ölkanne, Ölvorratskannen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 23,45*
€ 32,25*
1 Tag
30
1
€ 5,45*
ab € 23,81*
€ 32,42*
Lager 1736
20
1
€ 4,99*
ab € 24,06*
€ 32,82*
1
€ 5,95*
ab € 24,37*
€ 34,29*
1 Tag
30
2
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 35,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
80303
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.