Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung 641.270 10g hf.mv.grün NSF P1 Flasche MARSTON


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000353004
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSS.641.F10-BK
EAN/GTIN:
     4016673007013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Schraubensicherung 641.270 10 g hochfest mittelviskos grün NSF P1 Flasche MARSTON


mittelviskos · hochfest · schwer demontierbar · für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc. · NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 154682) · max. Gewinde: M20 · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · Losbrechmoment: 15-20 Nm · Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +150 °C ·
Weitere technische Eigenschaften Spaltüberbrückung max.: 0,15mm · Farbe: grün · Losbrechmoment: 28-35Nm · Zulassung: NSF P1
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Marke:
MARSTON
Inhalt:
10 g
Gewinde:
max. M20
Festigkeitsklasse:
hochfest
Temperatur:
-55 bis +150 °C
Viskosität:
mittelviskos
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 2,87*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,16*
€ 28,43*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 22,54*
€ 29,08*
1 Tag
3
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,99*
€ 30,74*
Lager 7051
3
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 27,20*
€ 34,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,02*
€ 35,7238
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,20*
€ 32,368
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marston-Domsel
MSS.585.F10-BK
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.