| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353002 Herst.-Nr.: MSS.585.F10-BK EAN/GTIN: 4016673012772 |
| | |
|
| | |
| hochviskos · mittelfest · demontierbar · für alle Gewindeverbindungen aus Metall · verhindert das Losbrechen durch Vibration z.B. an Getrieben, Motoren etc. · geringfügig öltolerant · Verbindung kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden · DVGW Freigabe · NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 154175) · max. Gewinde: M36 · Spaltfüllvermögen: 0,25 mm · Losbrechmoment: 17-22 Nm · Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: dunkelblau· Losbrechmoment: 17-22Nm· Spaltüberbrückung max.: 0,25mm· Zulassung: NSF P1, DVGW Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 g | Gebinde: | Flasche | Festigkeitsklasse: | mittelfest | Temperatur: | -55 bis +150 °C | Viskosität: | hochviskos | Gewinde: | max. M36 | Marke: | MARSTON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,10* | € 2,70* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,10* | € 2,71* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 2,21* | € 2,84* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,27* | € 2,92* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,19* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,21* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|