| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353004 Herst.-Nr.: MSS.641.F10-BK EAN/GTIN: 4016673007013 |
| | |
|
| | |
| mittelviskos · hochfest · schwer demontierbar · für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl · für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc. · NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 154682) · max. Gewinde: M20 · Spaltfüllvermögen: 0,15 mm · Losbrechmoment: 15-20 Nm · Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grün· Losbrechmoment: 28-35Nm· Spaltüberbrückung max.: 0,15mm· Zulassung: NSF P1 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 g | Gebinde: | Flasche | Festigkeitsklasse: | hochfest | Temperatur: | -55 bis +150 °C | Viskosität: | mittelviskos | Gewinde: | max. M20 | Marke: | MARSTON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,22* | € 2,88* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,05* | € 28,57* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 22,66* | € 29,21* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,83* | € 30,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 24,26* | € 31,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,205* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|