Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- und Förderschlauch Spirabel Länge 50 m Innen-Ø 25 mm Rolle TRICOFLEX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000350036
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     137331
EAN/GTIN:
     3506111373318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

Saug- und Förderschlauch Spirabel Innen-Ø 25 mm Rolle TRICOFLEX


transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stossfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen ·
Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen
Einsatzbar in der Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C ·
Weitere technische Eigenschaften Biegeradius: 105mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Wandstärke:
2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch 50m, ansauggarnitur, saugschlauch innen ø25mm, Wasserschläuche, Saug- und Förderschläuche
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
562
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 1,97*
2 Tage
750
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 1,98*
2 Tage
750
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 1,99*
6 Tage
750
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 1,99*
Lager 7051
750
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,89*
€ 2,36*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 1,89* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 118,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tricoflex
137315
ab € 1,30*
Ähnlich
Tricoflex
137357
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.