Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.Spirabel ID 25mm grün 2,4mm L.50m Rl.TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350036
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     137331
EAN/GTIN:
     3506111373318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stoßfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen · Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, SämaschinenEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und MaschinenbauTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 105mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
29,8 mm
Wandstärke:
2,4 mm
Betriebsdruck:
5 bar
Berstdruck:
15 bar
Unterdruck:
0,5 bar
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Innenseele:
PVC
Einlagen:
Feinmaschiges Polyestergewebe, mehrlagig
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, saugschlauch 50m, ansauggarnitur, saugschlauch innen ø25mm, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saug- und Förderschläuche, Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
487
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,94*
2 Tage
650
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 1,95*
2 Tage
455
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,56*
€ 1,95*
2 Tage
650
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,96*
6 Tage
650
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,59*
€ 1,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tricoflex
137315
ab € 1,28*
Ähnlich
Tricoflex
137357
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.