Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- und Förderschlauch APDatec 10 Innen-Ø 25 mm 2,5 mm Länge 50 m Rolle


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000346026
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     H10 025 0500 DE
EAN/GTIN:
     4003991100045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
PVC-Schlauch

Saug- und Förderschlauch APDatec 10 Innen-Ø 25 mm 2,5 mm Rolle


flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale · für Absaugung und Transport von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten unter mittlerem Vakuum oder geringem Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung · Temperaturbereich: -5 °C bis +60 °C · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfrei
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Wandstärke:
2,5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
450
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,50*
3 Tage
337
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,52*
1 Tag
450
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 2,53*
6 Tage
450
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 2,64*
Lager 7051
450
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,57*
€ 3,13*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 2,57* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 156,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
ab € 86,88*
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
H10 032 0500 DE
ab € 2,55*
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
H10 050 0500 DE
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.