Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent,19x2,4mm, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht APD SCHLAUCHTECHNIK APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent,19x2,4mm, 50m
Artikeldetailsicht APD SCHLAUCHTECHNIK APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent,19x2,4mm, 50m
Artikel-Nr.:
     223-8159413
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003991100021
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Ansauggarnitur

APD SCHLAUCHTECHNIK Saug-und Druckschlauch APDatec 10 grün/transparent,19x2,4mm, 50m

PVC-Saug- und -Druckschlauch

• Flexible Handhabung im Einsatz
Konstruktion: Weich-PVC-Schlauch mit innen liegender Hart-PVC-Spirale, innen und außen glatt.
• Vielseitige Einsatzbereiche
Geeignet zum Durchleiten von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten in vielen Bereichen der Industrie und Landwirtschaft.
• Technische Daten
Farbe: grün-transparent mit weißer Spirale.
Vakuum: 6 MWS.
Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
PG:
Saug-/Druckschlauch APDatec 10
Norm:
DIN EN ISO 1307 Gummi- und Kunststoffschläuche - Maße
Basis:
Saugschlauch
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
0.2 kg/m
Richtlinie:
RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Verordnung:
REACH — Konformität zur EU-Chemikalienverordnung
Biegeradius:
80 mm
Farbe Decke:
grün
Farbe Seele:
grün
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
2.4 mm
halogenfrei:
Nein
silikonfrei:
Nein
Antistatisch:
Nein
Betriebsdruck:
7 bar
Einsatzmedium:
Wasser
Farbe Spirale:
grün
Farbton Decke:
grüntransparent
Farbton Seele:
grüntransparent
Einsatzbereich:
Absaugung flüssiger Medien
Material Decke:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Seele:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlauchlänge:
50 m
Anzahl Einlagen:
0 St.
Schlaucheinlage:
ohne Einlage
Weichmacherfrei:
Nein
Material Spirale:
Hart-Polyvinylchlorid (PVC-U)
Außendurchmesser:
23.8 mm
Beständigkeit Decke:
abriebbeständig
Beständigkeit Seele:
abriebbeständig
Scheuerschutzspirale:
Nein
elektrisch leitfähig:
Nein
Farbbesonderheit Decke:
transparent
Farbbesonderheit Seele:
transparent
Innendurchmesser [Zoll]:
3/4 in
Hitzebeständigkeit Decke:
60 °C
Druckmessung (Wassersäule):
6000 mm
Innendurchmesser [metrisch]:
19 mm
Maximale Betriebstemperatur:
60 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-5 °C
Vakuumfestigkeit (bei 20°C):
0.6 bar
Heißwasserbeständigkeit Seele:
60 °C
Kurzzeitige maximale Temperatur:
60°C
Kennzeichnung Schlauchdecke (nach DIN):
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 87,43*
€ 106,85*
16 Tage
nicht lagernd
pro Box
€ 7,99*
ab € 143,02*
€ 169,36*
26 Tage
nicht lagernd
pro Box
Frei Haus
ab € 148,98*
€ 194,01*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
H10 025 0500 DE
ab € 1,98*
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
H10 032 0500 DE
ab € 2,52*
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
H10 050 0500 DE
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.