| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3900275627 Herst.-Nr.: L420.B90.200 EAN/GTIN: 4021885083601 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Totalfeststeller Rad-Ø 200 mm Tragfähigkeit 300 kg mit Anschraubplatte Kugellager Guß-Polyurethanbandage Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Radachse verschraubt · Totalfeststeller, vorlaufend montiert · Kugellager · Plattenbefestigung · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 109mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm · Profil: Standard Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200 mm | Radbreite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,35* | € 44,97* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,54* | € 45,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,71* | € 50,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,56* | € 51,17* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 45,17* | € 57,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|