Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m.Festst.D.150mm Trgf.250kg m.Platte Kugell.Guß-PUR BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275619_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3900275619_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3900275623
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B90.150
EAN/GTIN:
     4021885083588
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium · minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, weitgehend beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C · Radachse verschraubt · Totalfeststeller vorlaufend montiert · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 109mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 138mm · Profil: Standard
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, bs rollen lenkrolle mit totalfeststeller, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Apparaterolle, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Transportrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,83*
€ 34,09*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 35,28*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,15*
€ 35,76*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 28,74*
€ 38,59*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 41,84*
€ 55,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS420.B90.125
ab € 24,19*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B90.129
ab € 37,04*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B90.154
ab € 38,13*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,24*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B90.163
ab € 51,42*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.200
ab € 34,60*
Ähnlich
BS Rollen
N120.B90.203
ab € 49,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.