Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Kältefeind Allround® 1-689 1-s.L.833mm Alu.silberf.HLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3327023001
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-689-0833
EAN/GTIN:
     4011881520828
Suchbegriffe:
Wärmeschutzdichtung

Türdichtung Kältefeind Allround® 1-689 1-seitig Länge 833 mm Aluminium silberfarben eloxiert Holztüren ATHMER


für Holztüren · Auslösung 1-seitig · Aluminiumgehäuse · silberfarben eloxiert · Dichtungshub 18 mm stufenlos einstellbar · in 3 Positionen anschlagbar · Standardlängen um 125 mm kürzbar · mit Zubehör 5128 ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: silberfarben eloxiert · Kürzbar um: 125mm · Nuthöhe: 40mm · Modell: 1-689 · Nutbreite: 12mm
Weitere Informationen:
Länge:
833 mm
Dichtungshub:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Türabsenkdichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 45,09*
€ 58,47*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 46,73*
€ 60,33*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
1-689-1083
ab € 47,67*
Ähnlich
Athmer
1-689-1208
ab € 48,74*
Ähnlich
Athmer
1-689-0958
ab € 46,33*
Ähnlich
Athmer
1-290-1085
ab € 39,50*
Ähnlich
Athmer
1-290-1210
ab € 41,93*
Ähnlich
Athmer
1-290-0835
ab € 37,70*
Ähnlich
Athmer
1-290-0960
ab € 38,69*
Ähnlich
Athmer
1-311-0735
ab € 20,52*
Ähnlich
Athmer
1-311-0860
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.