| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3324034111 Herst.-Nr.: 17----------R11 EAN/GTIN: 4042203162822 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner 17 8-16 V AC/DC Standard DIN links / rechts mit FaFix ASSA ABLOY Modell 17 mit Basisausstattung · für alle gängigen Schließbleche geeignet, mit Fafix (verstellbare Türöffnerfalle) · durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar · symmetrische Bauform · Weitere technische Eigenschaften Aufbruchfestigkeit: 3500N Weitere Informationen: | | Nennspannungsbereich: | 8-16 V AC/DC | Ausführung: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,57* | € 35,58* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 27,76* | € 35,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 28,15* | € 35,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 28,00* | € 36,10* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 36,34* | € 46,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|