| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3324034073 Herst.-Nr.: -6908 EAN/GTIN: 4042203173576 |
| |
|
| | |
| Sicherheits-Winkelschließblech 069 Stärke 3 mm Stahl weiß DIN links ASSA ABLOY mit Fallen- und Riegelausschnitt · Meterrissmarkierung · 3 mm Materialdicke · mit zusätzlicher Befestigungsbohrung · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-Varianten · Weitere technische Eigenschaften Schließblechausführung: Winkelschließblech · passend für: E-Öffner Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links | Schenkelbreite: | 25 / 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,90* | € 14,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,46* | € 14,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,41* | € 14,68* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,47* | € 14,81* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,45* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|