Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B DIN li.einwärts 24/245/35/92/9mm Kl 3 ktg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3324024305
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     101108
EAN/GTIN:
     4012432605421
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B DIN links einwärts 24/245/35/92/9 mm Klasse 3 käntig SSF


Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APB (von außen wahlweise dauerhaft begehbar oder verschlossen) Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten · vorgerichtet für Profilzylinder · Entfernung 92 mm · 9 mm geteilte Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach DIN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis ·
Weitere technische Eigenschaften Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18251-2 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 21mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Flüsterfalle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,75*
€ 129,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 103,86*
€ 129,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,20*
€ 129,80*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,84*
€ 130,21*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 118,78*
€ 146,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101099
ab € 102,24*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101084
ab € 102,88*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101148
ab € 102,82*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101159
ab € 111,36*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
101095
ab € 85,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.