Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.D DIN re.auswärts 24/245/45/92/9mm Kl 3 ktg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3324024287
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100917
EAN/GTIN:
     4012432602925
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss D DIN rechts auswärts 24/245/45/92/9 mm Klasse 3 käntig SSF


Durchgangsfunktion D für einflügelige Rahmentüren · Ausführung APD (nach Öffnung von Innen bleibt die Tür bis zur erneuten Verriegelung in beiden Richtungen begehbar) · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · durchgehende Beschlagbohrung oberhalb der Schlossnuss · Späneschutzhülsen · 1-tourig mit stabilem Riegel · Riegelausschluss 21 mm · DIN links und rechts einwärts/auswärts beachten · vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel · Stulplänge 245 mm · 9 mm geteilte Schlossnuss · Falle mit Geräuschdämpfung · Riegel vernickelt · Edelstahl-Stulp auf Mitte · Stulplänge 245 mm · käntig · Hinterdornmaß 15 mm · Klassifizierungsschlüssel nach EN 12 209 vorhanden · geprüft und zertifiziert nach EN 1125 und EN 179 gem. Konformitätszeugnis ·
Weitere technische Eigenschaften Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18251-2 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 21mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Flüsterfalle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 105,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,33*
€ 105,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,26*
€ 105,29*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,59*
€ 105,71*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 95,24*
€ 118,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100914
ab € 102,63*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100915
ab € 102,06*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100916
ab € 82,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.