Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Fallen-Einsteckschloss 24/ 35mm DIN L/R VA ktg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3324024258
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100053
EAN/GTIN:
     4012432603366
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss

Rohrrahmen-Fallen-Einsteckschloss 24/ 35 mm DIN links / rechts Edelstahl käntig SSF


nach DIN 18251-2 · Schlosskasten aus Stahl oben und unten geschlossen · käntig · Stulp Edelstahl · Stulplänge 170 mm · Vierkant 8 mm · DIN Links / Rechts verwendbar · Falle aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech ·
Weitere technische Eigenschaften Stulp: Edelstahl · Riegel: Metall · Stulplänge: 170mm · Stulpbreite: 24mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Hinterdornmaß: 15mm · Vierkant: 8mm · Falle: Metall
Weitere Informationen:
Dornmaß:
35 mm
Norm:
18251
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,14*
€ 20,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,27*
€ 20,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,21*
€ 20,35*
1
€ 7,95*
ab € 15,68*
€ 21,71*
Lager 7051
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,11*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100050
ab € 13,88*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100052
ab € 13,86*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100055
ab € 14,84*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100056
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.