Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0515 PZ 20/ 60/72/8mm DIN L VA rd Kl 3 Zinkdruckgruss BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3322024013
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-61-L-8
EAN/GTIN:
     4015540734557
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss

Zimmertür-Einsteckschloss 0515 PZ 20/ 60/72/8 mm DIN links Edelstahl abgerundet Klasse 3 Zinkdruckgruss BKS


PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech ·
Weitere technische Eigenschaften Schlosskasten: allseitig geschlossen · passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Dornmaß:
60 mm
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 6,35*
€ 9,41*
3 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 6,86*
€ 9,47*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 9,66*
1 Tag
29
1
€ 6,95*
ab € 7,06*
€ 9,70*
Lager 7051
29
1
€ 7,99*
ab € 8,18*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-05150-59-R-8
ab € 6,66*
Ähnlich
BKS
B-05150-61-R-8
ab € 6,35*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-L-8
ab € 6,35*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-R-8
ab € 6,36*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-L-8
ab € 7,07*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-R-8
ab € 7,06*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-L-8
ab € 6,72*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-R-8
ab € 6,73*
Ähnlich
BKS
B-05150-71-L-8
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.