Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopflangschild 19 1970 Aluminium 0105 PZ FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3322002420
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 19 1970 03310 0105
EAN/GTIN:
     4015354779874
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild

Knopflangschild 19 1970 Aluminium 0105 PZ FSB


eckiges Knopf-Langschild mit ASL®-Standardlagerung · mit Stütznocken und unsichtbarer Befestigung · Entfernung 72 mm · kombinierbar mit Langschild mit ASL®-Standardlagerung

Achtung:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial! ·
Weitere technische Eigenschaften Schildstärke: 7 mm · Befestigungsart: unsichtbar · Ausführung: Knopflangschild · Knopftiefe: 51mm · Knopfbreite: 50mm
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Länge:
245 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 28,8027*
€ 38,9227*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 29,03*
€ 39,29*
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.