Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ASL® G/G (Kurzschild) 39-58 mm M5 x 45 Vierkant 8 x 115 FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3322002350
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 05 0565 10801 0000
EAN/GTIN:
     4015354780610
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029

Befestigungsset ASL® G/G (Kurzschild) 39-58 mm M5 x 45 Vierkant 8 x 115 FSB


Zubehörset ASL® (Griff/Griff) · DIN links/rechts · 2 Senkkopfschrauben M5 nach DIN 965 inkl. Gewindesicherung · 2 Hülsenmuttern M5x26 · 2 Gewindestifte 6x8 nach DIN 916 · Vollstift 8mm · für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der FSB-Kurzschild-Garnituren (rund + eckig) mit ASL®-Technik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kurzschild
Türstärke:
39-58 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,01*
1
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,23*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,23*
1 Tag
22
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,32*
Lager 7051
22
1
€ 7,99*
ab € 2,42*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 10802 0000
ab € 2,01*
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 05 0566 10801 0000
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.