| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3322002277 Herst.-Nr.: 0 34 1076 09039 6204 EAN/GTIN: 4015354759616 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff 34 1076 Edelstahl 6204 24 - 38 mm mit Rastung FSB nach DIN EN 13126-3 · L-förmige, in der von Mallet-Stevens 1923 entworfenen Gestaltung, bei der zwei Rundstäbe in einem Gehrungsschnitt von 90 Grad zusammengesetzt worden sind · 4-Punkt-Kugelrastung zur spürbaren und hörbaren Positionierung des Fenstergriffs in 90 Grad Schritten · Befestigung unsichtbar · mit stabilisierenden Stütznocken, Ø=10 mm · Verschraubung M5 · Entfernung der Befestigungspunkte 43 mm · ovale Rosette · Rosettenmaße ca. Höhe 70 x Breite 32,5 mm, Stärke ca. 10 mm · 7 mm Vollstift · 14 mm Längenvarianz · Weitere technische Eigenschaften Grifflänge: 137mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 10mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: RAL-RG 607/9 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | fein matt | Stiftvorstand: | 24 - 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,34* | € 54,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 42,27754* | € 55,35754* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,24* | € 64,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 49,38* | € 64,42* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 56,56* | € 73,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|