Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 34 1076 VA f.matt 24-38mm m.Rastung FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3322002277
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 34 1076 09039 6204
EAN/GTIN:
     4015354759616
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe fsb
fenstergriff
nach DIN EN 13126-3 · L-förmige, in der von Mallet-Stevens 1923 entworfenen Gestaltung, bei der zwei Rundstäbe in einem Gehrungsschnitt von 90 Grad zusammengesetzt worden sind · 4-Punkt-Kugelrastung zur spürbaren und hörbaren Positionierung des Fenstergriffs in 90 Grad Schritten · Befestigung unsichtbar · mit stabilisierenden Stütznocken, Ø=10 mm · Verschraubung M5 · Entfernung der Befestigungspunkte 43 mm · ovale Rosette · Rosettenmaße ca. Höhe 70 x Breite 32,5 mm, Stärke ca. 10 mm · 7 mm Vollstift · 14 mm LängenvarianzWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 137mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 10mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
fein matt
Stiftvorstand:
24-38 mm
Farb-Nr.:
6204
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
70 mm
Sockelbreite:
32,5 mm
Ausführung:
mit Rastung
Rastung:
90 °
Modell:
34 1076
Prüfung:
RAL-RG 607/9
Marke:
FSB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 40,43*
€ 52,63*
4 Tage
6
€ 8,90*
ab € 42,10754*
€ 54,98754*
Lager 1690
4
€ 5,99*
ab € 48,49*
€ 63,41*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 49,15*
€ 64,02*
€ 5,95*
ab € 48,74*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FSB Franz Schneider Brakel
0 34 1023 09039 6204
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.