| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3200001079 Herst.-Nr.: 3360V000 EAN/GTIN: 4015862918291 |
| |
|
| | |
| Drehtorantrieb twist 350 350 1-flügig Flügelbreite max. 400 cm Gesamthub 450 mm Der starke Drehtorantrieb für Tore bis zu 4 m Flügelbreite. In kompaktem Design ist der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 (Steuerung: IP65). Torflügelgewicht: max. 700 kg bei max. 1,5 m Torflügelbreite, 1-flügelige Anlage Torflügelbreite: max. 4,0 m bei max. 250 kg Torflügelgewicht, 1-flügelige Anlage · Weitere technische Eigenschaften Typ: 350 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-flügig | Flügelgewicht: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torantriebe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,65* | € 503,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 437,09* | € 504,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 439,61* | € 506,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 470,27* | € 545,17* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 520,94* | € 593,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|