| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173200001079 Herst.-Nr.: S11524-00001 EAN/GTIN: 4015862918291 |
| |
|
| | |
| Der starke Drehtorantrieb für Tore bis zu 4 m Flügelbreite. In kompaktem Design ist der twist 350 universell einsetzbar: für Rechts- und Linksanschlag sowie in 1- und 2-flügeligem Betrieb, mit geregeltem Softlauf, der kurz vor den Endlagen die Geschwindigkeit verringert und das Tor und die Mechanik schont. Spannungsversorgung: AC 220 ... 240 V, Motorspannung: DC 24 V. Temperaturbereich: –30°C bis +70°C, Schutzart: Antrieb: IP44 (Steuerung: IP65).Torflügelgewicht: max. 700 kg bei max. 1,5 m Torflügelbreite, 1-flügelige AnlageTorflügelbreite: max. 4,0 m bei max. 250 kg Torflügelgewicht, 1-flügelige AnlageWeitere technische Eigenschaften:· Typ: 350 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtorantriebe, Elektrischer Torantrieb, Sommerantriebe, Torantriebe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,33* | € 505,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 440,43* | € 506,30* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,75* | € 508,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,96* | € 547,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 450,34* | € 549,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|