Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 85/30HB65 gl Schlosskörper-B.30mm MS gl.0402 ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000280042
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     4720
EAN/GTIN:
     4003318047206
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Zylindervorhangschloss 85/30HB65 gl Schlosskörperbreite 30 mm Messing gleichschließend 0402 ABUS


Messingschloss, korrosionsbeständig und widerstandsfähig durch doppelte Verriegelung (ab 30 mm) sowie Bügel aus gehärtetem Stahl · Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften · parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz · automatisch verriegelnd: Verriegelung ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
99 mm
Ausführung:
gleichschließend 0402
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, Zylinder-Vorhangschlösser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
3
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 16,24*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 12,01*
€ 16,44*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 12,28*
€ 16,76*
1 Tag
19
5
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 17,20*
Lager 7051
19
1
€ 7,99*
ab € 15,35*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
2410
ab € 9,73*
Ähnlich
ABUS
2411
ab € 10,50*
Ähnlich
ABUS
2505
ab € 10,74*
Ähnlich
ABUS
2509
ab € 13,16*
Ähnlich
ABUS
80634
ab € 11,99*
Ähnlich
ABUS
2513
ab € 13,81*
Ähnlich
ABUS
80636
ab € 12,68*
Ähnlich
ABUS
2498
ab € 28,87*
Ähnlich
ABUS
80633
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.