| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000277651 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277651 EAN/GTIN: 4054773005737 |
| |
|
| | |
| Warnzeichen ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 200 mm Warnung vor Spannung Folie nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Warnung vor gefährlicher Spannung · Weitere technische Eigenschaften Form: 3-eckig Weitere Informationen: | | Material: | Folie | Farbe: | gelb/schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,77* | € 1,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,14* | € 3,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,21* | € 3,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,34* | € 3,79* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,68* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|