Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Grundstück betreten verboten L250xB150 mm gelb schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000277178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277178
EAN/GTIN:
     4015448610854
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)

Hinweiszeichen Grundstück betreten verboten L250xB150 mm gelb schwarz Kunststoff


Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für ihre Kinder! ·
Weitere technische Eigenschaften Farbe: gelb · Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
250 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,83*
3 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,61*
6 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,62*
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,74*
Lager 7051
67
1
€ 7,99*
ab € 1,22*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277177
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277310
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
3000277215
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
3000277141
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277325
ab € 0,92*
Ähnlich
k.A.
3000277175
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.