Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweiszeichen Grundstück betreten verboten L250xB150mm gelb schwarz Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000277178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000277178
EAN/GTIN:
     4015448610854
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Betreten verboten (Hinweisschild)
Betreten des Grundstücks verboten! Eltern haften für ihre Kinder!Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Schriftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
150 mm
Länge:
250 mm
Aufdruck:
Grundstück betreten verboten
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Privatgrundstück, allgemeine hinweisschilder betreten, allgemeine hinweisschilder, Hinweiszeichen, Warn-/Hinweisschilder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 5,59*
ab € 0,48*
€ 0,83*
Lager 1690
37
1
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,59*
5 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,61*
1
€ 7,95*
ab € 1,02*
€ 1,72*
5 Tage
65
1
€ 8,90*
ab € 1,065*
€ 1,735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3000277177
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277310
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
3000277215
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
3000277141
ab € 0,48*
Ähnlich
k.A.
3000277325
ab € 0,92*
Ähnlich
k.A.
3000277175
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.