| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000275010 Herst.-Nr.: F86.050.G10 EAN/GTIN: 4021885108656 |
| |
|
| | |
| Kunststoffdoppelrolle mit Feststeller Rad-Ø 50 mm Tragfähigkeit 50 kg mit Gewindestift M10 Kunststoff Abdeckung und Räder aus Polyamid (grau) · Befestigung mit Gewindestift · Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Profil: Standard Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 50 kg | Rad-Ø: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen 50mm, Lenkrollen mit Feststeller, Bürostuhlrollen |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,19* | € 3,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,27* | € 3,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,28* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,64* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|