| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-994019 Herst.-Nr.: F86.050.G10 EAN/GTIN: 4021885108656 |
| |
|
| | |
| Abdeckung und Räder aus Polyamid (grau) · Befestigung mit Gewindestift · Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder FliesenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Ergänzung: Standard· Material Gehäuse: Stahlblech· Profil: Standard Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 50 mm | Tragfähigkeit: | 50 kg | Gewindestift: | M10 | Farbe Rolle: | grau | Material Rolle: | Kunststoff | Marke: | BS ROLLEN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen 50mm, Feststeller, Lenkrollen, Bürostuhlrollen, Feststellrolle, Transportrolle, 3000275010 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 3,13* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,19* | € 3,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,28* | € 3,28* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|