Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Lochplatte Stahl weiß Länge 800 mm Breite 200 mm ELEMENT SYSTEM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000274303
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11400-00004
EAN/GTIN:
     4006676016730
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen

Stahl-Lochplatte Stahl weiß Länge 800 mm Breite 200 mm ELEMENT SYSTEM


Grundelement für Werkzeughalter, Ablagefächer und Miniboxen · einfache Montage durch Einhängen in alle eckigen Wandschienen · 1 Paar im Folienschlauch
Weitere Informationen:
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Breite:
200 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,31*
€ 13,95*
2 Tage
14
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 10,50*
€ 14,02*
2 Tage
20
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 11,41*
€ 15,14*
2 Tage
20
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 15,15*
Lager 7051
18
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 15,53*
€ 20,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
11411-00002
ab € 3,18*
Sonstiges
DIY Element System
11412-00002
ab € 4,31*
Sonstiges
DIY Element System
11410-00002
ab € 3,54*
Sonstiges
DIY Element System
11409-00001
ab € 1,43*
Sonstiges
DIY Element System
11404-00002
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.