Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Lochplatte Material STA weiß L.800mm B.200mm Element-System


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274303_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000274303_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000274303
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11400-00004
EAN/GTIN:
     4006676016730
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Grundelement für Werkzeughalter, Ablagefächer und Miniboxen · einfache Montage durch Einhängen in alle eckigen Wandschienen · 1 Paar im Folienschlauch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
800 mm
Breite:
200 mm
Material:
Stahl
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, element system lochwand, holzbau lochblech, Lochplatten, Regalboden, Regalbox, Regalzubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 14,67*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 11,06*
€ 14,78*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 11,49*
€ 15,14*
1 Tag
16
6
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 15,21*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 13,08*
€ 17,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIY Element System
11411-00002
ab € 3,21*
Sonstiges
DIY Element System
11412-00002
ab € 4,22*
Sonstiges
DIY Element System
11410-00002
ab € 3,56*
Sonstiges
DIY Element System
11409-00001
ab € 1,43*
Sonstiges
DIY Element System
11404-00002
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.