Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeughalter-Leiste L.360mm weiß 2 Hak.ELEMENT SYSTEM


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000274343
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11412-00002
EAN/GTIN:
     4006676007745
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
doppelt · zum Aufhängen von Schraubenzieher usw. · verbaubar mit Stahllochplatten 11400 · variabel platzierbar · 1 Stück auf SB-Karte
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
360 mm
Ergänzung:
verbaubar mit Stahllochplatte 11400
Ausführung:
2 Haken
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Regalfach, Werkzeugfach, Werkzeughalter, Werkzeughalterleisten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Karton
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,87*
20 Tage
nicht lagernd
14
pro Karton
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,87*
20 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,90*
Lager 1498
nicht lagernd
2
pro Karton
€ 5,50*
ab € 4,84*
€ 6,92*
3 Tage
100
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,05*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 6,92*
€ 8,23
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 6,43*
€ 7,65
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 6,36*
€ 7,57
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 6,03*
€ 7,18
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 5,84*
€ 6,95
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 4,84*
€ 5,76
pro Karton
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kartons
Mindestbestellmenge: 2 Kartons ( entspricht € 13,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
11411-00002
ab € 3,36*
Ähnlich
DIY Element System
11410-00002
ab € 3,64*
Ähnlich
DIY Element System
11414-00002
ab € 3,50*
Ähnlich
DIY Element System
11409-00001
ab € 1,44*
Ähnlich
DIY Element System
11406-00000
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.