Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken L.120mm STA blau verz.m.Ösenplatte z.Schr.VORMANN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272377
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000083120Z
EAN/GTIN:
     4003984922944
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 120 mm
sturmhaken
vormann sturmhaken

Sturmhaken Länge 120 mm Stahl blau verzinkt mit Ösenplatte zum Aufschrauben VORMANN


Stahl · blau verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Feststeller
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,8925*
€ 2,6033*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,70*
€ 25,50*
1 Tag
7
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 27,82*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,215*
€ 33,735*
Lager 7051
6
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 28,764*
€ 38,014*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,014*
€ 45,23666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,374*
€ 40,90506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,034*
€ 39,31046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,394*
€ 37,35886
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,694*
€ 36,52586
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 28,764*
€ 34,22916
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,8764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000082120Z
ab € 0,4503*
Ähnlich
August Vormann
000083200Z
ab € 2,1712*
Ähnlich
August Vormann
000082080Z
ab € 0,343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.