Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken L.120mm STA blau verz.m.Ösenplatte z.Schr.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272377
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000083120Z
EAN/GTIN:
     4003984922944
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 120 mm
sturmhaken
vormann sturmhaken
Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Ausführung:
mit Ösenplatte zum Aufschrauben
Stärke:
5,8 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterladenfessteller, Fensterladen-Feststeller, Schlagladenbeschläge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,8925*
€ 2,5833*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 18,75*
€ 25,34*
2 Tage
8
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,59*
€ 27,68*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,285*
€ 33,615*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 28,634*
€ 37,914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5833*
€ 3,07413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4832*
€ 2,95501
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,4831*
€ 2,95489
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,483*
€ 2,95477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3629*
€ 2,81185
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,3628*
€ 2,81173
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,3627*
€ 2,81161
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,3626*
€ 2,81149
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,3625*
€ 2,81138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3025*
€ 2,73998
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8925*
€ 2,25208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,833* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000082120Z
ab € 0,4503*
Ähnlich
August Vormann
000083200Z
ab € 2,1712*
Ähnlich
August Vormann
000082080Z
ab € 0,343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.