| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000271353 Herst.-Nr.: 11101-00009 EAN/GTIN: 4006676010660 |
| |
|
| | |
| Möbelfuß weiß 25 x 25 mm Höhe 150 mm Anschraubplatte ELEMENT SYSTEM aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!). · Weitere technische Eigenschaften Befestigungsart: Anschraubplatte · Material: Stahl Weitere Informationen: | | Oberfläche: | weiß | Gewinde: | M10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 44 | | Frei Haus | ab € 1,38* | € 2,02* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 1,34* | € 2,03* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | € 6,95* | ab € 1,40* | € 2,05* | | | | | 20 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 1,34* | € 2,07* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 4 | | € 7,99* | ab € 1,79* | € 2,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|