Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug KA 5632 Stahl verzinkt Nennlänge 450 mm 45 kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000270153
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73280
EAN/GTIN:
     4023149732805
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen

Vollauszug KA 5632 Stahl verzinkt Nennlänge 450 mm 45 kg HETTICH


für 12,7-mm-Einbaubreite, teilbar · mit Ausrollsicherung · Belastbarkeit 450 N · lieferbar für Schubkastenlängen von 250 bis 700 mm · Schubkasten kann mit einem Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität · Stahl chromatiert ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Nennlänge:
450 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,82*
3 Tage
1000
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 9,4177*
€ 12,8877*
4 Tage
12
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,6882*
€ 13,239*
2 Tage
17
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 9,69*
€ 13,24*
Lager 7051
17
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 11,5338*
€ 15,7438*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,7438*
€ 18,73512
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,6738*
€ 18,65182
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,1038*
€ 17,97352
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,3238*
€ 17,04532
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,8738*
€ 16,50982
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,5338*
€ 13,72522
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 6,74*
Ähnlich
Hettich
73278
ab € 7,46*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,13*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 9,70*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.