Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug KA 5632 Stahl verzinkt Nennlänge 350 mm 45 kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000270151
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73278
EAN/GTIN:
     4023149732782
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen

Vollauszug KA 5632 Stahl verzinkt Nennlänge 350 mm 45 kg HETTICH


für 12,7-mm-Einbaubreite, teilbar · mit Ausrollsicherung · Belastbarkeit 450 N · lieferbar für Schubkastenlängen von 250 bis 700 mm · Schubkasten kann mit einem Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden · leichter Lauf und hohe Seitenstabilität · Stahl chromatiert ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Nennlänge:
350 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 10,73*
3 Tage
1000
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 7,8814*
€ 10,7914*
2 Tage
44
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 8,08*
€ 11,07*
2 Tage
44
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,55*
Lager 7051
44
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 9,6553*
€ 13,2053*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,2053*
€ 15,71431
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,0953*
€ 15,58341
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,5853*
€ 14,97651
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,9753*
€ 14,25061
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,5753*
€ 13,77461
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,6553*
€ 11,48981
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 6,74*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,13*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 8,91*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 9,70*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.