| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000265415 Herst.-Nr.: 201.6399 311 EAN/GTIN: 8714828010319 |
| | |
|
| | |
| Gewebeband SuperDuct ST311 silber-grau Länge 50 m Breite 72 mm Rolle SUPERTAPE Allround-Klebeband mit besonderer Klebekraft · ein handreißbares Reparaturklebeband höchster Qualität mit einem hochflexiblen, formbaren und wasserfest beschichteten Polyestergewebe · dieses Klebeband auf der Basis von Synthetikkautschuk hat eine starke Anfangsklebekraft und eine exzellente Klebkraft · klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz und eignet sich zum Reparieren, Abdichten, Befestigen, Bündeln und als Schutz · Temperaturbereich: -10 °C bis +75 °C · extra starkes Trägermaterial · Weitere technische Eigenschaften Trägerart: Polyestergewebe beschichtet · Gesamtdicke: 0,19mm · Reißkraft: 85N/cm · Klebstoff: Synthetikkautschuk · Klebkraft: 23 N/25mm Weitere Informationen: | | Breite: | 72 mm | Marke: | SUPERTAPE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,69* | € 7,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,59* | € 7,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,71* | € 7,92* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,70* | € 8,02* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,98* | € 9,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1396* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|