Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemörtel Racofix® 2000 1:3 (Wasser/Mörtel) 1 kg Eimer SOPRO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-3000264150
Hersteller:
     Sopro
Herst.-Nr.:
     74081
EAN/GTIN:
     4005734740815
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
Schnellzement
Zement
sopro mörtel

Montagemörtel Racofix® 2000 1:3 (Wasser/Mörtel) 1 kg Eimer SOPRO


sehr schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · keine Rissbildung · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen, z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 2 min · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate ·
Weitere technische Eigenschaften Verarbeitungszeit: ca. 2min · Mischverhältnis: 1:3 (Wasser/Mörtel) · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25°C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H335 - Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
1 kg
Marke:
SOPRO
Gebinde:
Eimer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schnellzement, schnellzement 1 kg, Schnellmörtel, Racofix
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
121
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,81*
1 Tag
10
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 44,33008*
€ 59,20*
5 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 45,28*
€ 59,99008*
3 Tage
10
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 48,37008*
€ 64,41008*
Lager 7051
10
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 54,19008*
€ 70,70*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 70,70*
€ 84,133
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 66,87008*
€ 79,5754
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,58*
€ 75,6602
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 61,15008*
€ 72,7686
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 59,97008*
€ 71,3644
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 54,19008*
€ 64,4862
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 16 Stück (ab € 3,38688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sopro
74181
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.