Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemörtel Racofix® 2000 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1kg Eimer SOPRO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-3000264150
Hersteller:
     Sopro
Herst.-Nr.:
     74081
EAN/GTIN:
     4005734740815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
Schnellzement
Zement
sopro mörtel
sehr schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · keine Rissbildung · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen, z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 2 min · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25°C · Verarbeitungszeit: ca. 2min · Mischverhältnis: 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Gebinde:
Eimer
Marke:
SOPRO
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schnellzement, schnellzement 1 kg, Montage-Mörtel, Racofix, Schnellmörtel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
155
16
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 3,48*
2 Tage
155
16
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 3,51*
4 Tage
93
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,68*
€ 3,68*
4 Tage
116
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,81*
Lager 1736
155
16
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 3,85*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kartonagen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 16 Kartonagen ( entspricht € 61,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sopro
74181
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.