Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPRO 74081 Montagemörtel Racofix® 2000 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1 kg


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
SOPRO 74081 Montagemörtel Racofix® 2000 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1 kg
SOPRO 74081 Montagemörtel Racofix® 2000 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1 kg
SOPRO 74081 Montagemörtel Racofix® 2000 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000246076
Hersteller:
     Sopro
Herst.-Nr.:
     74081
EAN/GTIN:
     4005734740815
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
Schnellzement
Zement
sopro mörtel
Montagemörtel Racofix® 2000 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1kg Eimer SOPRO sehr schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · keine Rissbildung · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen, z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 2 min · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis +25°C · Verarbeitungszeit: ca. 2min · Mischverhältnis: 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel)
Weitere Informationen:
eClassID:
21040603
HerstellerNr:
74081
Werksnummer:
3000264150
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
1,070000
Gewicht brutto Kg:
1,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) 1 kg
Produktart:
Montagemörtel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schnellzement, schnellzement 1 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
155
16
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 3,48*
2 Tage
155
16
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 3,51*
4 Tage
93
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,68*
€ 3,68*
4 Tage
116
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,81*
4 Tage
155
16
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 3,85*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Kartonagen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,01* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 16 Kartonagen ( entspricht € 55,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sopro
74181
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.