| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000260606 Herst.-Nr.: HW33 EAN/GTIN: 4054773003801 |
| |
|
| | |
| Riffelstäbe Länge 1 m Ø 18 mm Buchenholz 1 m · Weitere technische Eigenschaften Länge: 1m Weitere Informationen: | | Ø: | 18 mm | Holzart: | Buchenholz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Riffelstäbe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,79* | € 1,01* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 0,7995* | € 1,0103* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,76* | € 1,14* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,9525* | € 1,2125* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,1228* | € 1,4228* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,1228* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|