Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelstäbe L.1m D.18mm Buchenholz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000260606
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     HW33
EAN/GTIN:
     4054773003801
Suchbegriffe:
Holz-Rundstab
Holzrundstab
holz rundstab
1 mWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1m
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
18 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Riffelstab, Riffelstäbe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,01*
Lager 1690
112
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,7895*
€ 1,0103*
3 Tage
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,883*
€ 1,1269*
1 Tag
150
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,13*
5 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9525*
€ 1,1925*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,0103*
€ 1,20226
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,9902*
€ 1,17834
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,9901*
€ 1,17822
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,9099*
€ 1,08278
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,9098*
€ 1,08266
pro Meter
ab 350 Meter
€ 0,9097*
€ 1,08254
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,9096*
€ 1,08242
pro Meter
ab 450 Meter
€ 0,9095*
€ 1,08231
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8895*
€ 1,05851
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8595*
€ 1,02281
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,7895*
€ 0,93951
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 50,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,5389*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 0,6495*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW34
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.