Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle 471 Grauguss D.80mm Trgf.max.30kg Nut 8,5mm HEINRICH BETZ & SÖHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256975
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63175
EAN/GTIN:
     4001425631752
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Vogelrolle
Waschseilrolle

Vogelrolle 471 Grauguss Rollen-Ø 80 mm Tragfähigkeit max. 30 kg Nut 8,5 mm HEINRICH BETZ & SÖHNE


aus hochwertigem Grauguss · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl · verzinkt ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Marke:
HEINRICH BETZ & SÖHNE
Tragfähigkeit max.:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: vogelrolle, Vogelrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 10,74*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 7,76*
€ 10,79*
1 Tag
10
1
€ 6,95*
ab € 8,45*
€ 11,71*
1 Tag
10
8
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 11,99*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 11,30*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 1,93*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,33*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,82*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 4,94*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,35*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,24*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 4,58*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.