Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kletter-Fix KF N Aluminium 15 Sprossen max. Gesamtbelastung 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000256016
Hersteller:
     D-Secour
Herst.-Nr.:
     1011000
EAN/GTIN:
     4033743101105
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Kletter-Fix KF N Aluminium 15 Sprossen max. Gesamtbelastung 300 kg


Kletter-Fix Rettungsleiter KF-Kompakt-N5 · Kletter-Fix: die Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen · Zusammengelegt nach dem einzigartigen Sicherheits-Patentsystem, benötigt die kleinste Rettungsleiter der Welt nur minimalen Stauraum · Kletter-Fix Rettungsleitern sind wartungsfrei und aufgrund der verwendeten Materialien praktisch unbegrenzt haltbar · Original Kletter-Fix Rettungsleitern werden seit über 25 Jahren unter strengen Qualitätskontrollen TÜV-geprüft in Deutschland gefertigt

Alle Vorteile im Überblick:
- Made in Germany
- bei Feuergefahr: sicherer Abstieg in weniger als 3 Minuten
- 33 cm schmal
- Belastbarkeit bis 300 kg
- mit fest verbundenem Stahlhaken zur universellen Befestigung an Fenster oder Balkonbrüstung
- GS-geprüft nach DGUV Information 208-013 (Prüflänge 495 cm) ·
Weitere technische Eigenschaften Länge geklappt: 200mm · Leiterlänge: 5000mm · Sprossenabstand: 315mm · max. Gesamtbelastung: 300kg · Höhe geklappt: 100mm · Breite geklappt: 330mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Arbeitshöhe:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleiter, rettungsleiter 5m, alu-leiter, Teleskopleitern
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 107,03*
3 Tage
9
€ 5,59*
ab € 86,25*
€ 107,12*
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 88,27*
€ 110,71*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 92,52*
€ 116,76*
Lager 7051
14
€ 7,99*
ab € 103,27*
€ 127,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1011100
ab € 120,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.