| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255914 Herst.-Nr.: 108131 EAN/GTIN: 4041518134258 |
| |
|
| | |
| Türfeststeller 1081.31 Aluminium silberfarbig eloxiert Hubhöhe 30 mm Türmontage KWS Aluminium silberfarbig einbrennlackiert · Tretbolzen Stahl verzinkt · Gummistopfen grau · Gehäuse aus Aluminium Verwendung max. Türgewicht ca. 40 kg Funktion: Die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden. Dazu wird der Tretbolzen so weit heruntergedrückt bis der Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat. Zur Freigabe der Tür genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte. · Weitere technische Eigenschaften Breite: 30mm · Tiefe: 33mm · Höhe: 212mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silberfarbig eloxiert | Befestigungsart: | Türmontage |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,46* | € 47,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,18* | € 47,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,38* | € 48,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 38,7154* | € 49,6154* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 43,44* | € 55,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|