Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 1081.31 Alu.silberf.elox.Hubh.30mm Türmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000255914
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     108131
EAN/GTIN:
     4041518134258
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 40kg
Aluminium silberfarbig einbrennlackiert · Tretbolzen Stahl verzinkt · Gummistopfen schwarz · Gehäuse aus AluminiumVerwendung max. Türgewicht ca. 40 kgFunktion: Die Tür kann in jedem Öffnungswinkel festgestellt werden. Dazu wird der Tretbolzen so weit heruntergedrückt bis der Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat. Zur Freigabe der Tür genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 30mm· Tiefe: 33mm· Höhe: 212mm
Weitere Informationen:
Modell:
1081.31
Material:
Aluminium
Hubhöhe:
30 mm
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Türgewicht:
40 kg
Befestigungsart:
Türmontage
Marke:
KWS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 36,65*
€ 46,87*
1
€ 4,90*
ab € 35,93*
€ 47,32*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 37,24*
€ 47,59*
4 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 38,45*
€ 49,19*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 38,82*
€ 49,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
108202
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.