| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255583 Herst.-Nr.: 5 030778 0 04006 EAN/GTIN: 4015471130473 |
| |
|
| | |
| Objektband VARIANT VN 8939/100 M Edelstahl matt gebürstet 100 kg 20 mm DIN links / rechts gefälzte Türen SIMONSWERK für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelement V 8600 / V 8610 · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 95 mm · Rollen-Ø 20 mm · Belastungswert 100 kg · VN 8939/100 · DIN links oder rechts verwendbar · Weitere technische Eigenschaften Materialstärke: 3,5mm Weitere Informationen: | | Belastungswert: | 100 kg | Oberfläche: | matt gebürstet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,51* | € 20,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,90* | € 21,28* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,01* | € 21,48* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,39* | € 22,04* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 17,96* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|