| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255583 Herst.-Nr.: 5 030778 0 04006 EAN/GTIN: 4015471130473 |
| |
|
| | |
| für gefälzte Türen an Stahlzargen mit Aufnahmeelement V 8600 / V 8610 · innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift · verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager · Rollenlänge 95 mm · Rollen-Ø 20 mm · Belastungswert 100 kg · DIN links oder rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke: 3,5mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Lagerung: | wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager | Marke: | SIMONSWERK | Oberfläche: | matt gebürstet | Belastungswert: | 100 kg | Rollenlänge: | 95 mm | Rollen-Ø: | 20 mm | passend für: | gefälzte Türen | Typ: | VN 8939/100 | Ausführung: | Standard | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,51* | € 21,05* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,51* | € 21,06* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,62* | € 21,06* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,98* | € 21,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,43* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|